{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | DIN 863 | |
Måleområde | 150 mm - 175 mm | |
Aflæsning | 0,001 mm | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Fejlgrænse | 0,007 mm | |
Mål a | 26 mm | |
Standardmåledybde | 100 mm | |
Måledybde med maks. forlænger | 1600 mm | |
Interface | RS232C-interface.; Digimatic-interface | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 54 | |
Måleværdisikring | Indstilling af nulpunkt én gang | |
Måleværktøj | digital | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |
Artikelnummer | 428830 150-175 | |
EAN/GTIN | 7630041117134 | |
Producentnummer | 06130123 |