Provedení:
Digitální 3bodový dutinoměr pro vysoce přesné měření otvorů i ve velkých hloubkách měření. Jediný vnitřní mikrometr podle Abbeho principu (bez chyb překlápěním prvního řádu). Samostředicí a samonastavovací. Jednoduché, přímé odečítání na kontrastním digitálním displeji. Patentovaný měřicí systém CAPA µ.
Měřicí plochy povlakované nitridem titanu (TIN) (HV5–2300).
Funkce:
IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.
Zvláštní příslušenství:
Nastavovací kroužky č.
484030, prodloužení č.
428802, datový kabel, rádiový vysílač č.
498921, rádiový adaptér č.
498924.
Poznámka:
Středicí zařízení pro velké hloubky měření na poptávku.