{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | IMICRO | |
| Oznaczenie producenta | Innenmessschraube IMICRO | |
| Zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Odległość między powierzchnią pomiarową a otworem nieprzelotowym a | 2,5 mm | |
| Z pierścieniem nastawczym | nie | |
| Z przedłużką | nie | |
| Standardowa głębokość pomiaru | 52 mm | |
| Głębokość pomiaru z maks. przedłużką | 352 mm | |
| Odczyt, milimetr | 0,001 mm | |
| Rodzaj produktu | średnicówka mikrometryczna | |
| Jednostka odczytu | milimetr | |
| Technika pomiarowa | analogowy | |
| Podziałka bębna pomiarowego | 1/50 mm | |
| Powierzchnia powierzchni pomiarowej | hartowane | |
| Granica błędu | 4 µm | |
| Liczba śrub mikrometrycznych | 1 szt. | |
| Min. zakres pomiarowy | 6 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 8 mm | |
| Norma | DIN 863-4 | |
| Protokół kontrolny | tak | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Nadaje się do kalibracji | tak |
| Numer artykułu | 428800 6-8 | |
| EAN / GTIN | 7630041108040 | |
| Numer producenta | 00810001 |