Średnicówka mikrometryczna wewnętrzna IMICRO, zakres pomiarowy: 175-200mm

Nr art.: 428800 175-200
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 35,78 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 35,78 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,37 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 216,02 PLN /szt.
  • 228,59 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Stopień ochrony IP nie podano
Oznaczenie producenta IMICRO
Opakowanie luzem
Zasilanie energią Bez zasilania
Odległość między powierzchnią pomiarową a otworem nieprzelotowym a 26 mm
Z pierścieniem nastawczym tak
Ze wzorcem nastawczym nie
Z przedłużką tak
Ilość przedłużek 3 szt.
Standardowa głębokość pomiaru 81 mm
Głębokość pomiaru z maks. przedłużką 1 581 mm
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu średnicówka mikrometryczna
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca nie
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Podziałka bębna pomiarowego 1/50 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym
Granica błędu 7 µm
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 175 mm
Maks. zakres pomiarowy 200 mm
Norma DIN 863-4
Protokół kontrolny tak
Nadaje się do kalibracji tak
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 428800 175-200
EAN / GTIN 7630041108279
Numer producenta 00812604

Opis

Wykonanie:

Analogowe, 3-punktowe średnicówki wewnętrzne do bardzo dokładnych pomiarów otworów, nawet na dużych głębokościach (możliwość zastosowania maks. trzech przedłużek). Samoczynne centrowanie i ustawianie. Jedyna średnicówka mikrometryczna działająca na zasadzie Abbego (bez spowodowanego przechyłem błędu pierwszego rzędu).
Powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych (HV5−1300).

Wyp. dodatkowe:

Pierścienie nastawcze nr 484030. Przedłużki nr428802.

Wskazówka:

Urządzenia centrujące do pomiaru dużych głębokości na zapytanie.