Innermikrometer IMICRO 6-8 mm

Article no.: 428800 6-8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 55,91 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 544,71 /pcs.
  • NOK 273,61 /pcs.
on request
På lager
4 styck i lager
  • Norm: DIN 863
  • Mättrummans gradering: 1/50
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Produktinformasjon

Technical Data

Norm DIN 863
mätområde 6 mm - 8 mm
avläsning 0,001 mm
Mättrummans gradering 1/50 mm
felgräns 0,004 mm
mått a 2,5 mm
standardmätdjup 52 mm
mätdjup med maximal förlängning 352 mm
Mätteknik analog
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag 3-punkts innermikrometer

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 428800 6-8
EAN / GTIN 7630041108040
Manufacturer number 00810001

Beskrivelse

Utförande:

Analog 3-punkts innermikrometer för mycket exakt mätning av hål, även med stora mätdjup (kan utvidgas med upp till tre förlängningar). Självcentrerande och självinriktande. Marknadens enda innermikrometer som arbetar enligt Abbes princip (inget tippningsfel av första graden).
Mätytor av härdat stål (HV30−770).

Specialtillbehör:

Inställningsringar nr 484030, förlängare nr 428802.

Anmärkning:

Centreringsanordningar för stora mätdjup på begäran.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar
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
    mätområde (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen