Średnicówka mikrometryczna wewnętrzna IMICRO, zakres pomiarowy: 17-20mm

Nr art.: 428800 17-20
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 35,79 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 35,79 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,38 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 115,33 PLN /szt.
  • 228,68 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zasilanie energią Bez zasilania
Odległość między powierzchnią pomiarową a otworem nieprzelotowym a 3,5 mm
Z pierścieniem nastawczym nie
Ze wzorcem nastawczym nie
Z przedłużką tak
Ilość przedłużek 3 szt.
Standardowa głębokość pomiaru 77 mm
Głębokość pomiaru z maks. przedłużką 1 577 mm
Odczyt, milimetr 0,005 mm
Rodzaj produktu średnicówka mikrometryczna
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Podziałka bębna pomiarowego 1/50 mm
Granica błędu 4 µm
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 17 mm
Maks. zakres pomiarowy 20 mm
Norma DIN 863-4
Protokół kontrolny tak
Nadaje się do kalibracji tak
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 428800 17-20
EAN / GTIN 7630041108101
Numer producenta 00810803

Opis

Wykonanie:

Analogowe, 3-punktowe średnicówki wewnętrzne do bardzo dokładnych pomiarów otworów, nawet na dużych głębokościach (możliwość zastosowania maks. trzech przedłużek). Samoczynne centrowanie i ustawianie. Jedyna średnicówka mikrometryczna działająca na zasadzie Abbego (bez spowodowanego przechyłem błędu pierwszego rzędu).
Powierzchnie pomiarowe pokryte azotkiem tytanu (TIN) (HV5−2300).

Wyp. dodatkowe:

Pierścienie nastawcze nr 484030. Przedłużki nr428802.

Wskazówka:

Urządzenia centrujące do pomiaru dużych głębokości na zapytanie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty