Średnicówka mikrometryczna wewnętrzna IMICRO, zakres pomiarowy: 3,5-4mm

Nr art.: 428800 3,5-4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 23,75 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 222,76 PLN /szt.
  • 112,35 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: DIN 863
  • podziałka bębenka pomiarowego: 1/50
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma DIN 863
zakres pomiarowy 3,5 mm - 4 mm
odczyt 0,001 mm
podziałka bębenka pomiarowego 1/50 mm
granica błędu 0,004 mm
wymiar a 2 mm
standardowa głębokość pomiaru 20 mm
Technika pomiarowa analogowy
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
Rodzaj produktu 3-punktowy mikrometr wewnętrzny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 428800 3,5-4
EAN / GTIN 7630041108330
Numer producenta 00813410

Opis

Wykonanie:

Analogowe, 3-punktowe średnicówki wewnętrzne do bardzo dokładnych pomiarów otworów, nawet na dużych głębokościach (możliwość zastosowania maks. trzech przedłużek). Samoczynne centrowanie i ustawianie. Jedyna średnicówka mikrometryczna działająca na zasadzie Abbego (bez spowodowanego przechyłem błędu pierwszego rzędu).
Powierzchnie pomiarowe z hartowanej stali (HV30−770).

Wyp. dodatkowe:

Pierścienie nastawcze nr 484030. Przedłużki nr428802.

Wskazówka:

Urządzenia centrujące do pomiaru dużych głębokości na zapytanie.