{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ krytí IP | Neuvedeno | |
| Označení výrobce | IMICRO | |
| Obal | volné | |
| Zásobování energií | Žádné napájení | |
| Vzdálenost mezi měřicí plochou a základním otvorem a | 2 mm | |
| S nastavovacím kroužkem | ano | |
| S nastavovacím rozměrem | ne | |
| S prodloužením | ano | |
| Počet prodloužení | 3 ks | |
| Standardně měřená hloubka | 20 mm | |
| Odečet | 0,001 mm | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | dutinoměr | |
| Řehtačka u mikrometru | ano | |
| Aretace/svěrná páka | ne | |
| Jednotka odečet | milimetr | |
| Měřicí technika | analogová | |
| Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
| Měřicí plochy povrch | Kalené | |
| Mez chyby | 4 µm | |
| Počet mikrometrů | 1 ks | |
| Rozsah měření min. | 3,5 mm | |
| Rozsah měření max | 4 mm | |
| Norma | DIN 863-4 | |
| Zkušební protokol | ano | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 428800 3,5-4 | |
| EAN / GTIN | 7630041108330 | |
| Číslo výrobce | 00813410 |