Cyfrowa średnicówka mikrometryczna do szybkich pomiarów XT Holematic HCT z Bluetooth®, pomiarowy: 25-35mm

Nr art.: 428703 25-35
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 228,34 PLN /szt.
  • 126,60 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2032)
Z możliwością ponownego naładowania nie
Seria HCT
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Wskazanie cyfrowy
Nadaje się do kalibracji tak
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Mikrometr wewnętrzny
Rozdzielczość 0,001 mm
Dokładność 0,004 mm
Min. wartość zmierzona 25 mm
Maks. wartość zmierzona 35 mm
Złącze HCT Hoffmann Connected Tools; Interfejs Bluetooth®; Złącze RS232C; Złącze USB
Anzahl Messköpfe 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 428703 25-35
EAN / GTIN 5051102208097

Opis

Wykonanie:

3-punktowe średnicówki mikrometryczne do szybkich pomiarów Holematic, do pomiaru otworów nieprzelot. Od wielk. 12,5−16. Stałe szczęki pomiarowe z HM, od wielk. 12,5−16 z wkładkami HM. Odczyt na dużym, kontrastowym wyświetlaczu cyfrowym. Bezbłędny, pewny pomiar bez noniusza. System kompatybilny z opcjonalną aplikacją mobilną HCT (Hoffmann Group Connected Tools) dostępną bezpłatnie dla systemów Android i iOS oraz aplikacją HCT Windows dostępną dla systemu Windows. Można korzystać również poprzez Human Interface Device (HID).

Zaleta:

Bardzo szybki i powtarzalny pomiar dzięki uchwytowi pistoletowemu i stałemu naciskowi pomiarowemu.

Funkcja:

  • Przełączanie mm / cale.
  • Ustawianie 2 wartości zadanych.
  • Przycisk włączania / wyłączania funkcji Hold.
IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Pistolet pomiarowy, głowica pomiarowa z protokołem kontrolnym UKAS, z 1 baterią nr 081560 CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498948, USB-Dongle nr 498952, pierścienie nastawcze nr 484030, przedłużki nr 428510.

Część zamienna:

Zamienne głowice pomiarowe nr 428605, szczęki pomiarowe nr 428745, sprężyna powrotna nr 428746.