Aparato de medición rápida para interiores digital XT Holematic HCT con Bluetooth®, Capacidad de medición: 25-35mm

Número de artículo: 428703 25-35
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 53,82 € /piezas
  • 29,84 € /piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Litio (Li)
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (CR2032)
Recargable no
Serie HCT
Embalaje Caja
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Indicación digital
Calibrable sí
Contenido pieza única
Tipo de producto Instrumento de medición para interiores
Resolución 0,001 mm
Precisión 0,004 mm
Valor de medición mín. 25 mm
Valor de medición máx. 35 mm
Interfaz HCT Hoffmann Connected Tools; Interfaz Bluetooth®; Interfaz USB; Puerto USB
Anzahl Messköpfe 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 428703 25-35
EAN / GTIN 5051102208097
Número del fabricante XTH25W-BT

Descripción

Ejecución:

Aparatos de medición rápida de interiores de 3 puntos Holematic para la medición de agujeros ciegos a partir de tam. 12,5–16. Mordazas de medición fijas de MD, a partir de tam. 12,5−16 con insertos de MD. Lectura a través de un indicador digital amplio de alto contraste. Medición segura sin fallos, sin nonio. Compatible con la aplicación móvil opcional HCT (Hoffmann Group Connected Tools) (disponible sin costes para Android e iOS) y la aplicación HCT para Windows (disponible para Windows). También se puede utilizar a través de Human Interface Device (HID).

Ventaja:

Medición rápida y repetitiva con empuñadura de pistola y presión de medición.

Función:

  • Cambio mm / pulgadas.
  • Ajuste de 2 valores de preajuste.
  • Botón pulsador de valor de espera de conexión/desconexión.
IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Pistola de medición, cabeza de medición con certificado de prueba UKAS. Incluye 1 pila n.º 081560 CR2032.

Partes opcionales:

Cable de datos n.° 498948, Dongle USB n.° 498952, anillos de comprobación n.° 484030, prolongaciones n.° 428510.

Pieza de repuesto:

Cabezas de medición de recambio n.° 428605, mordazas de medición n.° 428745, soporte de cuchilla n.° 428746.