Sada digitálních dutinoměrů XT HCT, Rozsah měření: 6-10mm

Artiklové číslo: 428653 6-10
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 4 963,00 CZK / ks
  • 1 760,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2032)
Nabíjecí ne
Řada XT
Označení výrobce Digitaler XT-Innenmessschrauben-Satz HCT, Messbereich: 6-10mm
Obal kufříky
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Ukazatel digitální
Lze kalibrovat ano
Obsah sada / sortiment
Druh produktu Přístroj pro vnitřní měření
Měřená hodnota min. 6 mm
Měřená hodnota max. 10 mm
Rozhraní HCT Hoffmann Connected Tools; RS232C rozhraní; Rozhraní Bluetooth®; USB rozhraní
Anzahl Messköpfe 2 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 428653 6-10
EAN / GTIN 5051102209650
Číslo výrobce SXTD3M-BT

Popis

Provedení:

3bodové vnitřní mikrometry pro měření slepých otvorů od vel. 12,5−16. Pevné měřicí čelisti z TK, od vel. 12,5 s TK nástavci. Odečítání pomocí velkého kontrastního digitálního displeje. Měřicí vřeteno kompletně kalené a broušené. Bezpečné, bezchybné měření bez noniusu. Kompatibilní s volitelnou mobilní aplikací HCT (Hoffmann Group Connected Tools) (zdarma k dispozici pro Android a iOS) a aplikací HCT pro Windows. Lze použít i prostřednictvím Human Interface Device (HID).

Funkce:

  • Přepínání mm/palce.
  • Nastavení 4 představených hodnot.
  • Tlačítka zap./vyp./ulož. hodnoty.
IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 CR2032.
Digitální dutinoměry XT č. 428603 a kontrolní kroužky se zkušebním protokolem UKAS.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498948, USB klíč č. 498952, nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428510.

Náhradní díl:

Náhradní měřicí hlavy č. 428605, měřicí čelisti č. 428745, pružina zpětného chodu č. 428746.