• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Zestaw średnicówek mikrometrycznych XT, zakres pomiarowy: 2-3mm

Nr art.: 428550 2-3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 24,00 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 340,83 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 6-8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba narzędzi 2 szt.
Opakowanie Etui
Z pierścieniem nastawczym zak
Liczba pierścieni nastawczych 1 szt.
Średnica pierścienia nastawczego 2,5 mm
Z przedłużką nie
Z głowicami pomiarowymi zak
Liczba głowic pomiarowych 2 szt.
Odczyt, milimetr 0,002 mm
Rodzaj produktu średnicówka mikrometryczna
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Wypukła powierzchnia pomiarowa
Podziałka bębna pomiarowego 1/50 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej hartowane
Liczba śrub mikrometrycznych 2 szt.
Min. zakres pomiarowy 2 mm
Maks. zakres pomiarowy 3 mm
Norma DIN 863
Protokół kontrolny tak
Nadaje się do kalibracji tak
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 428550 2-3
EAN / GTIN 5051102212063
Numer producenta SMXTA1M

Opis

Wykonanie:

Średnicówki mikrometryczne XT. Wrzeciono pomiarowe hartowane i szlifowane. Bębenek pomiarowy z czarną skalą, wszystkie elementy odczytu chromowane na matowo. Precyzyjna grzechotka zapewnia równomierny nacisk mierniczy. Wszystkie przyrządy z numerem seryjnym i protokołem kontroli.
zestaw średnicówek XT mierzących 2-punktowo.
Wersja „Micro” – z udoskonaloną rozdzielczością od 2 µm.

Zastosowanie:

Otwory przelotowe i nieprzelotowe, krawędzie centrujące.

W dostawie:

Średnicówki mikrometryczne wewnętrzne nr 428500, pierścienie wzorcowe z protokołem kontroli UKAS.

Wyp. dodatkowe:

Pierścienie nastawcze nr 484030, przedłużkanr 428510.

Część zamienna:

Głowice pomiarowe nr 428605.