{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Stopień ochrony IP | nie podano | |
| Seria | XT | |
| Oznaczenie producenta | XT-Innenmessschrauben-Satz | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Z pierścieniem nastawczym | tak | |
| Liczba pierścieni nastawczych | 2 szt. | |
| średnica pierścienia nastawczego | 20 mm; 35 mm | |
| Z przedłużką | nie | |
| Z głowicami pomiarowymi | nie | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | średnicówka mikrometryczna | |
| Grzechotka precyzyjna | tak | |
| Blokada / dźwignia ustalająca | tak | |
| Jednostka odczytu | milimetr | |
| Technika pomiarowa | analogowy | |
| Wykonanie powierzchni pomiarowych | Wypukła powierzchnia pomiarowa | |
| podziałka bębna pomiarowego | 1/50 mm | |
| Liczba śrub mikrometrycznych | 3 szt. | |
| Min. zakres pomiarowy | 20 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 50 mm | |
| Norma | DIN 863 | |
| Protokół kontrolny | tak | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment | |
| Nadaje się do kalibracji | tak |
| Numer artykułu | 428550 20-50 | |
| EAN / GTIN | 5051102071370 | |
| Numer producenta | SXTA5M |