XT furatmikrométer készlet, Méréstartomány: 2-3mm

Cikkszám: 428550 2-3
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

  • 4,90 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap

  • 69,80 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: DIN 863
  • Mérődob osztás: 1/50
  • Csomagolás: Stabil doboz

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 863
Mérődob osztás 1/50 mm
Méréstechnika analóg
Mikrométerek száma 2
Beállító gyűrűk száma 1
Beállító gyűrű ⌀ 2,5 mm
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája 3 pontos furatmikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 428550 2-3
EAN / GTIN 5051102212063

Leírás

Kivitel:

XT furatmikrométer Edzett és köszörült mérőorsó. Mélyfekete skálázású mérődob, minden leolvasó rész mattkrómozott. Finom racsni az állandó mérőerő érdekében. Minden készülék sorozatszámmal és vizsgálati jegyzőkönyvvel ellátva.
XT furatmikrométer készlet 2 pontos méréshez.
„Micro” - továbbfejlesztett 2 µm-es felbontású kivitel.

Felhasználás:

Zsák- és átmenőfuratokhoz, központosító kerekekhez.

Tartalom:

Furatmikrométer 428500 sz., beállító gyűrűk UKAS vizsgálati jegyzőkönyvvel.

Opcionális tartozék:

Beállító gyűrűk 484030 sz., hosszabbító 428510 sz.

Alkatrész:

428605 sz. mérőfejek

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek