Sada dutinoměrů XT, Rozsah měření: 2-3mm

Artiklové číslo: 428550 2-3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 745,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ krytí IP
Neuvedeno
Řada
XT
Označení výrobce
XT-Innenmessschrauben-Satz
Obal
Bedna / krabice / box
Zásobování energií
Žádné napájení
S nastavovacím kroužkem
ano
Počet nastavovacích kroužků
1 ks
Průměr nastavovacího kroužku
2,5 mm
S prodloužením
ne
S měřicími hlavami
ne
Odečet, milimetr
0,002 mm
Typ krytí/třída ochrany
Stupeň krytí IP
Druh produktu
dutinoměr
Řehtačka u mikrometru
ano
Aretace/svěrná páka
ano
Jednotka odečet
milimetr
Měřicí technika
analogová
Provedení měřicí plochy
Klenutá měřená plocha
Dělení měřicího bubnu
1/50 mm
Počet mikrometrů
2 ks
Rozsah měření min.
2 mm
Rozsah měření max.
3 mm
Norma
DIN 863
Zkušební protokol
ano
Obsah
Sada / sortiment
Lze kalibrovat
ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 428550 2-3
EAN / GTIN 5051102212063
Číslo výrobce SMXTA1M

Popis

Provedení:

Dutinoměry XT. Měřicí vřeteno kalené a broušené. Měřicí bubínek s černou stupnicí, všechny odečítací dílky matně chromované. Jemná řehtačka pro rovnoměrnou sílu měření. Všechny přístroje jsou opatřeny výrobním číslem a zkušebním protokolem.
Sada dutinoměrů XT pro 2bodové měření.
„Micro“ – provedení s vylepšeným rozlišením 2 µm.

Použití:

Slepé a průchozí otvory, středicí hrany.

Rozsah dodávky:

Dutinoměry č. 428500, nastavovací kroužky se zkušebním protokolem UKAS.

Zvláštní příslušenství:

Nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428510.

Náhradní díl:

Měřicí hlavy č. 428605.