{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Norma | DIN 863 | |
| Rozsah merania | 100 mm - 125 mm | |
| Odčítanie | 0,005 mm | |
| Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | |
| Najväčšia prípustná chyba | 0,006 mm | |
| Rozmer A | 0,5 mm | |
| Štandardná hĺbka merania | 115 mm | |
| Hĺbka merania s predĺžením | 265 mm | |
| Meracia technika | analógová | |
| Balenie | stabilný box | |
| Druh produktu | 3-bodový dutinomer |
| Číslo položky | 428500 100-125 | |
| EAN/GTIN | 5051102001346 |