Średnicówka mikrometryczna XT, zakres pomiarowy: 80-100mm

Nr art.: 428500 80-100
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 24,29 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,29 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 35,66 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 227,84 PLN /szt.
  • 172,36 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria XT
Oznaczenie producenta XT-Innenmessschraube
Opakowanie Etui
Zasilanie energią Bez zasilania
Odległość między powierzchnią pomiarową a otworem nieprzelotowym a 0,5 mm
Z pierścieniem nastawczym nie
Z przedłużką zak
Standardowa głębokość pomiaru 100 mm
Głębokość pomiaru z przedłużką 250 mm
Z głowicami pomiarowymi nie
Odczyt 0,005 mm
Rodzaj produktu średnicówka mikrometryczna
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Wypukła powierzchnia pomiarowa
Podziałka bębna pomiarowego 1/50 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym
Dokładność ± 5 µm
Granica błędu 5 µm
Odchyłki pomiarowe E MPE 5 µm
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 80 mm
Maks. zakres pomiarowy 100 mm
Norma DIN 863
Protokół kontrolny tak
Nadaje się do kalibracji tak
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 428500 80-100
EAN / GTIN 5051102084844
Numer producenta XTA80W

Opis

Wykonanie:

Średnicówki mikrometryczne XT. Wrzeciono pomiarowe hartowane i szlifowane. Bębenek pomiarowy z czarną skalą, wszystkie elementy odczytu chromowane na matowo. Precyzyjna grzechotka zapewnia równomierny nacisk mierniczy. Wszystkie przyrządy z numerem seryjnym i protokołem kontroli.
Średnicówka mikrometryczna XT mierząca 3-punktowo.
Do pomiaru otworów nieprzelotowych od wielk. 12,5−16. Mikrometry o bardzo wysokiej dokładności pomiaru. Stałe szczęki pomiarowe z HM, od wielk. 12,5 z wkładkami z HM.

Zastosowanie:

Otwory przelotowe i nieprzelotowe, krawędzie centrujące.

Wyp. dodatkowe:

Pierścienie nastawcze nr 484030, przedłużki nr 428510.

Część zamienna:

Głowice pomiarowe nr 428605.