Śrubokręt sześciokątny (mm)

Nr art.: 42754
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 42754
EAN / GTIN 4020772042752
Numer producenta 42754
Numer L L30090 537
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Śrubokręt sześciokątny (mm), CHROM VANADIUM, hartowany i niklowany.
Powierzchnie czołowe zostały obrobione na płasko. Krawędzie czołowe są fazowane.

Cecha szcz.:

  • SW: 12,0 mm
  • SW: - cala
  • L1 x L2: 137 x 57 mm
  • Masa: 160 g