Șurubelniță hexagonală (mm)

Cod articol.: 42754
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 42754
EAN / GTIN 4020772042752
Număr producător 42754
L-Număr L30090 537
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Șurubelniță hexagonală (mm), VANADIU CROMAT, întărită și nichelată.
Planul suprafețelor de față procesate. Marginile finale sunt sfărâmate.

Caracteristică:

  • SW: 12,0 mm
  • SW: - Vamă
  • L1 x L2: 137 x 57 mm
  • greutate: 160 g