Šestrobi izvijač (mm)

Št. art.: 42754
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 42754
EAN/GTIN 4020772042752
Številka proizvajalca 42754
L-število L30090 537
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Šestrobi izvijač (mm), KROMIRAN VANADIJ, utrjen in ponikljan.
Načrt površine obraza obdelan. Končni robovi so posneti.

Lastnosti:

  • SW: 12,0 mm
  • SW: Carina
  • L1 x L2: 137 x 57 mm
  • Masa: 160 g

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript