Sechskantschraubendreher (mm)

Artikel-Nr.: 42754
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 42754
EAN / GTIN 4020772042752
Herstellernummer 42754
L-Nummer L30090 537
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Sechskantschraubendreher (mm), CHROM VANADIUM, gehärtet und vernickelt.
Stirnflächen plan bearbeitet. Stirnkanten gefast.

Merkmal:

  • SW: 12,0 mm
  • SW: - Zoll
  • L1 x L2: 137 x 57 mm
  • Gewicht: 160 g