Šestihranný úhlový klíč (mm)

Artiklové číslo: 42754
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 42754
EAN / GTIN 4020772042752
Číslo výrobce 42754
L-číslo L30090 537
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Šestihranný úhlový klíč (mm), CHROM VANADIUM, kalený a poniklovaný.
Plán plochy zpracován. Koncové hrany zkoseny.

Charakteristika:

  • OK: 12,0 mm
  • OK: - Celní
  • L1 x L2: 137 x 57 mm
  • hmotnost: 160 g