• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Mały długościomierz Precimar, Typ: SM60

Nr art.: 424920 SM60
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 6-8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres pomiaru 25 mm
płaskorównoległość powierzchni pomiarowych 1 µm
nacisk pomiarowy 1 N
⌀ powierzchni pomiarowych 6 mm
Technika pomiarowa analogowy
Rodzaj produktu Szczękowe sprawdziany czujnikowe
masa 9 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 424920 SM60
EAN / GTIN 4059192064624
Numer producenta 5357360
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Mały długościomierz do szybkich i precyzyjnych pomiarów w produkcji. Stolik o bezstopniowo regulowanej wysokości (⌀ 60 mm). Ochrona zastosowanego przyrządu pomiarowego dzięki wbudowanemu sprzęgłu. Hartowane powierzchnie pomiarowe. Możliwość użycia ze wszystkimi wskaźnikami z trzpieniem mocującym 8 mm (dostępny na życzenie).

W dostawie:

Bez precyzyjnych czujników wskaźnikowych oraz czujników zegarowych.

Wyp. dodatkowe:

Czujniki zegarowe nr 434314 wielk. 25; 434318 wielk. 25; 434320 wielk. 25; 434324 wielk. 25; 434656 wielk. 25; 434655 wielk. 25; Długościomierz kompaktowy 434707 wielk. 1200; Czujnik indukcyjny 434760 wielk. 2004M