Mały długościomierz Precimar, Typ: SM60-5

Nr art.: 424920 SM60-5
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Precimar SM60-5
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Płyta podstawowa zak
Obsługa ręcznie
Rodzaj produktu Długościomierz
Pomiar siły min. 5 N
Pomiar siły maks. 5 N

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 424920 SM60-5
EAN / GTIN 2050002128545
Numer producenta 5357370
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Mały długościomierz do szybkich i precyzyjnych pomiarów w produkcji. Stolik o bezstopniowo regulowanej wysokości (⌀ 60 mm). Ochrona zastosowanego przyrządu pomiarowego dzięki wbudowanemu sprzęgłu. Hartowane powierzchnie pomiarowe. Możliwość użycia ze wszystkimi wskaźnikami z trzpieniem mocującym 8 mm (dostępny na życzenie).

W dostawie:

Bez precyzyjnych czujników wskaźnikowych oraz czujników zegarowych.

Wyp. dodatkowe:

Czujniki zegarowe nr 434314 wielk. 25; 434318 wielk. 25; 434320 wielk. 25; 434324 wielk. 25; 434656 wielk. 25; 434655 wielk. 25; Długościomierz kompaktowy 434707 wielk. 1200; Czujnik indukcyjny 434760 wielk. 2004M