Malý délkoměr Precimar, Typ: SM60

Artiklové číslo: 424920 SM60
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada
Precimar SM60
Označení výrobce
Precimar SM60
Rozsah měření min.
0 mm
Rozsah měření max.
25 mm
Základní deska
ano
Průměr stolu
60 mm
Obsluha
ruční
Dotykový hrot
6
Rovnoběžnost měřicích ploch
1 µm
Druh produktu
Přístroj pro měření délky
Hmotnost
9 kg
Měřicí síla min.
1 N
Měřicí síla max.
1 N

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 424920 SM60
EAN / GTIN 4059192064624
Číslo výrobce 5357360
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Malý délkoměr pro rychlá a přesná měření ve výrobní oblasti. Plynule nastavitelná výška úložného stolu (⌀ 60 mm). Ochrana použitého měřicího prostředku díky zabudované spojce. Měřicí plochy vytvrzené. Možnost použití se všemi zobrazovacími přístroji s upínací stopkou 8 mm (k dodání na poptávku).

Rozsah dodávky:

Bez přesného úchylkoměru nebo číselníkového úchylkoměru.

Zvláštní příslušenství:

Číselníkový úchylkoměr č. 434314 vel. 25; 434318 vel. 25; 434320 vel. 25; 434324 vel. 25; 434656 vel. 25; 434655 vel. 25; kompaktní přístroj délkového měření 434707 vel. 1200; indukční dotyk 434760 vel. 2004M