Długościomierz kompaktowy Millimar C 1200, Typ: 1200M

Nr art.: 434707 1200M
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: Interfejs RS232C; Złącze USB; Złącze Digimatic

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres pomiarowy ±3 do ±5000 µm
skalowanie regulowane 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500 µm
wskaźnik cyfrowy
przełączalny odczyt mm / cale
maksymalna rozdzielczość 0,1 µm
złącze Interfejs RS232C; Złącze USB; Złącze Digimatic
zasilanie energią Zasilanie sieciowe; Zasilanie z baterii
długość 150 mm
szerokość 130 mm
wysokość 170 mm
masa 1 kg
Kompatybilność Mahr
Rodzaj produktu Wskaźnik

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 434707 1200M
EAN / GTIN 4059192063528
Numer producenta 5312012
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Kompaktowa obudowa z kolorowym wyświetlaczem TFT o wysokiej rozdzielczości i dużym kontraście. Przyłącze do 1 czujnika indukcyjnego. Wyświetlacz można płynnie pochylać w celu uzyskania optymalnego kąta obserwacji. Możliwość przełączania kierunku pomiaru. Zasilanie sieciowe i z baterii.

Funkcja:

  • Dynamiczne funkcje pomiarowe: maks., min., maks.-min.
  • Centrowanie wskaźnika na środek granic tolerancji
  • Blokada hasła do menu.

Zastosowanie:

Jako wskaźnik do czujnika indukcyjnego do prostych pomiarów (+ A, − A). Idealne rozwiązanie do zastosowań stacjonarnych i mobilnych w warsztacie i zakładzie produkcyjnym.
Do czujników indukcyjnych kompatybilnych z czujnikami Mahr.

W dostawie:

Z zasilaczem wtyczkowym (115 − 230 V, 50 − 60 Hz).

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498938.