Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Czujnik cyfrowy Rozdzielczość 0,0001 mm, Zakres pomiarowy: 12,5mm

Nr art.: 434655 12,5

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiarowy (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 434655 12,5
EAN / GTIN 4059192061678
Numer producenta 4337697
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Precyzyjne cyfrowe czujniki zegarowe z bardzo dużymi wskazaniami (11 mm) i zintegrowanym wskaźnikiem tolerancji. Dodatkowy analogowy wskaźnik słupkowy z granicami tolerancji. Układ pomiarowy REFERENCE zapisuje i zachowuje ustawioną pozycję zero, nawet po ponownym włączeniu. Funkcja Lock zapobiega błędom podczas pomiarów, spowodowanym przypadkowym naciśnięciem przycisku.Funkcja wartości bezwzględnej: zerowanie możliwe w każdym położeniu, bez utraty odniesienia do punktu referencyjnego. Współczynnik regulowany ze wskazaniami na wyświetlaczu. Poszczególne funkcje mogą być zablokowane bezpośrednio na czujniku. Ustawienia i zapisane wartości (współczynnik, wartości zadane, tolerancje) pozostają zachowane również po zmianie baterii.
Wskaźnik obracany o 280°.

Funkcja:

IP42: Ochrona przed wodą kapiącą (w postaci kropli) pod kątem do 15° względem normalnego położenia roboczego oraz ochrona przed wnikaniem ciał obcych ⌀ > 1 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

W dostawie:

W komplecie 1 bateria nr 081560, rozm. CR2450.

Wyp. dodatkowe:

Kabel danych nr 498940.