Indukcyjny czujnik pomiarowy długości, Typ: P2004M

Nr art.: 434760 P2004M
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,69 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • stopień ochrony IP: IP 64

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres pomiarowy ±2 mm
powtarzalność 0,1 µm
odchyłka liniowości przy ±0,5 mm 0,4 µm
odchyłka liniowości przy ±1,0 mm 1,5 µm
oznaczenie producenta P 2004M
Kompatybilność Mahr
stopień ochrony IP IP 64
nacisk mierniczy w elektrycznym punkcie zerowym 0,75 ±0,15 N
Rodzaj produktu Wodzik

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 434760 P2004M
EAN / GTIN 4059192055042
Numer producenta 5323010
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Indukcyjny czujnik pomiarowy długości, kompatybilny z półmostkiem Mahr albo Tesa. Bardzo solidne, prowadzone na kulce i zabezpieczone przed promieniowaniem elektromagnetycznym (EMC) dzięki wykonaniu ze stopu niklowo-żelazowego. Bardzo duża liniowość w całym zakresie pomiarowym.
kołpak kątowy dla promieniowego wyprowadzenia kabla. Możliwość podłączenia kabla pod kątem prostym za pomocą kolanka wchodzącego w zakres dostawy.

Funkcja:

IP64: Ochrona przed rozpryskującą się wodą ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Uniwersalne do bardzo dokładnych zadań pomiarowych, zwłaszcza w procesie produkcji i w warsztacie.

W dostawie:

instrukcja obsługi, przewód przyłączeniowy (2,5 m).

Wyp. dodatkowe:

Sprężyna nacisku pomiarowego, kabel przedłużający.