Variotec V - Telescopic ladder 4 x 6 rg.

Nr art.: 42439
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Liczba segmentów drabiny 4
Wykonanie stopnia Szczeble
Liczba szczebli na sekcję drabiny 6
Głębokość szczebli 0,03 m
Odstęp między szczeblami 265 mm
Połączenie stopni z podłużnicami z zawinięciem
Z regulacją wysokości tak
Wysokość robocza około 4,4 m; 7,1 m
Wysokość jako pomost roboczy 3,09 m
Możliwość zawieszania nie
Możliwość składania tak
Długość drabiny złożonej 1,86 m
Szerokość drabiny złożonej 0,78 m
Głębokość drabiny złożonej 0,21 m
Zabezpieczenie przed rozsunięciem Obustronne, sztywne połączenie
Norma DIN EN 131
Nośność 150 kg
Masa 22 kg
Długość drabiny w wersji wolnostojącej 1,86 m
Długość wysuniętej drabiny 6,4 m
Rodzaj produktu Drabina wielofunkcyjna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 42439
EAN / GTIN 4003866424399
Numer producenta 42439
Numer L L90010 1369
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Pożądaną wysokość roboczą można regulować rozstawem szczebli wynoszącym 280 mm.
  • Można złożyć do niewielkich rozmiarów, co pozwala zaoszczędzić miejsce podczas transportu.
  • Z automatycznymi zawiasami stalowymi, nr zamów. 42396 z aluminiowym złączem listwowym.
  • Otwory wykonane z wytłaczanych profili aluminiowych dla maksymalnej stabilności.
  • Połączenie szczebli z szyną poprzez wysokiej jakości kołnierze ZARGES.
  • Z rozkładanymi podporami do stosowania jako drabina przystawna zgodnie z EN131-1.
  • Wysięgniki można złożyć, aby zaoszczędzić miejsce w transporcie lub podczas używania jako drabina.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza w przypadku drabiny przystawnej 7,1 m
  • Wysokość robocza w przypadku drabiny przystawnej 4,4 m
  • Obciążenie max. 150 kg
  • Szerokość 0,78 m
  • Waga 22 kg
  • Wysokość szyny 60mm / 70mm
  • Długość 1,86 m
  • Długość drabiny przystawnej 6,4 m
  • Materiał aluminium
  • Wymiary po złożeniu 1,86 m × 0,78 m × 0,21 m
  • Połączenie szczebli/stopni kołnierzowe
  • rozstaw szczebli/stopni w pionie 265 mm
  • liczba szczebli 4 × 6
  • liczba szczebli 6
  • głębokość stopnia 30 mm
  • pion. Wysokość jako drabina 3,09 m