{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre d’éléments | 4 | |
| Exécution marchepied | echelon | |
| Nombre d’échelons par segment | 6 | |
| Profondeur échelon | 0,03 m | |
| Espacement des échelons | 265 mm | |
| Assemblage échelon-montant | sertissage | |
| Réglage en hauteur | oui | |
| Hauteur de travail env. | 4,4 m; 7,1 m | |
| Hauteur comme plate-forme de travail | 3,09 m | |
| A accrocher | non | |
| Propriété repliable | oui | |
| Longueur échelle repliée | 1,86 m | |
| Largeur échelle repliée | 0,78 m | |
| Profondeur échelle repliée | 0,21 m | |
| Sécurité d’écartement | assemblage rigide des deux côtés | |
| Norme | DIN EN 131 | |
| Charge admissible max. | 150 kg | |
| Poids | 22 kg | |
| Longueur échelle comme échelle pliante | 1,86 m | |
| Longueur échelle déployée | 6,4 m | |
| Type de produit | echelle multi-usage |
| Référence article | 42439 | |
| EAN / GTIN | 4003866424399 | |
| Réf. fabricant | 42439 | |
| Article hors catalogue | L90010 1369 | |
| Fabricant/personne responsable | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |