Variotec V - Scară telescopică 4 x 6 spr.

Cod articol.: 42439
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Numărul de piese conductoare 4
Execuţia treptelor Treaptă
Numărul de stinghii per secțiune de scară 6
Adâncime stinghii 0,03 m
Distanța dintre singhii 265 mm
Conexiunea dintre stinghii și traversă flanșat
Reglabil pe înălţime da
Înălţime de lucru cca. 4,4 m; 7,1 m
Înălțimea ca platformă de lucru 3,09 m
Suspendabil nu
Pliabil da
Lungime rabatată 1,86 m
Lăţime rabatată 0,78 m
Adâncime rabatată 0,21 m
Asigurare împotriva distanţării Bilateral, îmbinare rigidă
Standard DIN EN 131
Capacitate portantă 150 kg
Greutate 22 kg
Lungimea scării ca scară dreaptă 1,86 m
Lungimea conductorului este extinsă 6,4 m
Tip produs Scară multifuncţională

Identificare și clasificare

Cod articol 42439
EAN / GTIN 4003866424399
Număr producător 42439
L-Număr L90010 1369
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Înălțimea de lucru dorită poate fi reglată la o distanță între trepte de 280 mm.
  • Pliere compactă și cu economie de spațiu pentru transport.
  • Cu balamale automate din oțel, nr. de comandă 42396 cu îmbinare lamelară din aluminiu.
  • Montanți realizați din profile de aluminiu extrudat pentru stabilitate maximă.
  • Racordarea stâlpului cu zăbrele de calitate ZARGES de înaltă rezistență.
  • Cu stabilizatori pliabili pentru utilizare ca scară simplă în conformitate cu EN131-1.
  • Stâlpii exteriori pot fi pliați pentru a economisi spațiu în timpul transportului sau atunci când sunt folosiți ca scăriță.

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru ca scară simplă 7,1 m.
  • Înălțime de lucru ca scăriță 4,4 m
  • Sarcina max. 150 kg
  • Lățime 0,78 m
  • Greutate 22 kg
  • Înălțimea montantului 60mm / 70mm
  • Lungime 1,86 m
  • Lungime ca scară simplă 6,4 m
  • Material aluminiu
  • Dimensiuni, pliată 1,86 m × 0,78 m × 0,21 m
  • Racordare cu flanșă pentru racordare/pas cu trepte
  • Distanța verticală între trepte și trepte 265 mm
  • Număr de trepte 4 × 6
  • Număr de trepte 6
  • Adâncimea treptei 30 mm
  • Înălțime verticală ca scăriță 3,09 m