Variotec V - teleskopstige 4 x 6 spr.

Art.-nr.: 42439
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Antal lederdele 4
Trin, udførelse sprosse
Antal trin pr. stigesektion 6
Trindybde 0,03 m
Trinafstand 265 mm
Trinbjælkens forbindelse løs / enkelt
Højdeindstillelig ja
Arbejdshøjde ca. 4,4 m; 7,1 m
Højde som arbejdsplatform 3,09 m
Kan hænges op nej
Sammenklappelig ja
Længde, sammenklappet 1,86 m
Bredde, sammenklappet 0,78 m
Dybde, sammenklappet 0,21 m
Spredesikring stiv forbindelse i begge sider
Standard DIN EN 131
Bæreevne 150 kg
Vægt 22 kg
Stige-længde som trappestige 1,86 m
Stige-længde, forlænget 6,4 m
Produkttype universalstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 42439
EAN/GTIN 4003866424399
Producentnummer 42439
L-nummer L90010 1369
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ønsket arbejdshøjde kan indstilles med en trinafstand på 280 mm.
  • Kompakt og pladsbesparende sammenfoldning til transport.
  • Med automatiske stålhængsler, best.nr. 42396 med aluminiumslameller.
  • Stiger fremstillet af ekstruderede aluminiumsprofiler for maksimal stabilitet.
  • Forbindelse mellem løbehjul og stolpe med flanger i ZARGES-kvalitet med høj styrke.
  • Med udklappelige stabilisatorer til brug som enkeltstige i overensstemmelse med EN131-1.
  • Støttebenene kan foldes væk for at spare plads under transport eller ved brug som trappestige.

Egenskab:

  • Arbejdshøjde som enkeltstige 7,1 m
  • Arbejdshøjde som trappestige 4,4 m
  • Belastning maks. 150 kg
  • Bredde 0,78 m
  • Vægt 22 kg
  • Stigehøjde 60mm / 70mm
  • Længde 1,86 m
  • Længde som enkeltstige 6,4 m
  • Materiale Aluminium
  • Dimensioner, foldet 1,86 m × 0,78 m × 0,21 m
  • Forbindelse mellem løb og trin med flange
  • Lodret afstand mellem trin 265 mm
  • Antal trin 4 × 6
  • Antal trin 6
  • Trin dybde 30 mm
  • Lodret højde som trappestige 3,09 m