{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet vodicích dílů | 4 | |
| Provedení schůdku | Příčka | |
| Počet příčlí na každý úsek žebříku | 6 | |
| Hloubka příčle | 0,03 m | |
| Vzdálenost příčlí | 265 mm | |
| Spojení vzpěry a příčlí | olemované | |
| Výškově nastavitelné | ano | |
| Pracovní výška cca | 4,4 m; 7,1 m | |
| Výška jako pracovní plošina | 3,09 m | |
| Lze zavěsit | ne | |
| Skládací | ano | |
| Délka sklopená | 1,86 m | |
| Šířka sklopená | 0,78 m | |
| Sklopená hloubka | 0,21 m | |
| Zajištění rozpěry | Oboustranné, tuhé spojení | |
| Norma | DIN EN 131 | |
| Nosnost max. | 150 kg | |
| Hmotnost | 22 kg | |
| Žebřík délka stojatého žebříku | 1,86 m | |
| Žebřík délka vysunutá | 6,4 m | |
| Druh produktu | Víceúčelový žebřík |
| Katalogové číslo | 42439 | |
| EAN / GTIN | 4003866424399 | |
| Číslo výrobce | 42439 | |
| L-číslo | L90010 1369 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |