Tester momentu obrotowego Torque QuickCheck zestaw 4-cz. z trzonami-adapterami, bateriami i wraz z kasetą 2.8 Nm

Nr art.: 42086
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Napięcie znamionowe 1,5 V
Liczba dołączonych baterii 2 szt.
Rodzaj baterii Alkaliczno-manganowe (AlMn)
Masa na baterię 9 g
Wielkość międzynarodowa AAA (LR3)
Oznaczenie producenta Torque QuickCheck Set
Opakowanie Etui
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Dokładność pomiaru momentu obrotowego 2 %
Obsługa ręcznie
Rodzaj produktu Przyrząd do kontroli momentu obrotowego
Z wyświetlaczem zak
Typ wyświetlacza LED

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 42086
EAN / GTIN 4010995420864
Numer producenta 42086
Numer L L60210 1
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 250 x 180 x 110 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Nadaje się wyłącznie do wszystkich wkrętaków dynamometrycznych firmy Wiha, które można ustawić na wartość kontrolną 2,8 Nm.
  • Przyłożenie nieprawidłowego momentu obrotowego może mieć daleko idące następstwa w przypadku wykonywania delikatnych połączeń śrubowych. Częstokroć uszkodzenia materiału skutkują dużym nakładem dodatkowej pracy oraz roszczeniami gwarancyjnymi. Z pomocą testera momentu obrotowego Torque QuickCheck firmy Wiha można w sposób szybki i prosty skontrolować dokładność ustawionej wartości momentu obrotowego wkrętaków dynamometrycznych iTorque® i Torque Vario®-S. Tym samym regularne kontrolowanie narzędzi gwarantuje bezpieczną i precyzyjną pracę. Ponadto tester momentu obrotowego Torque QuickCheck odznacza się łatwością obsługi: W celu skontrolowania dokładności narzędzia dynamometrycznego należy wsunąć odpowiedni wkrętak dynamometryczny firmy Wiha wraz z załączonymi trzonkami adaptera w tester momentu obrotowego Torque QuickCheck. Następnie w sposób jasny i czytelny można odczytać wynik pomiaru na sygnalizatorze LED. Dzięki swojej zwartej i poręcznej konstrukcji tester momentu obrotowego Torque QuickCheck jest idealnym narzędziem do zastosowań mobilnych.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Tak
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Wartość momentu obrotowego stały (Nm): 2.8 Nm
  • Tolerancja (%): 2 %
  • z baterią / akumulatorem: Tak
  • Typ akumulatora (oznaczenie IEC): 2x baterie AAA
  • Napięcie akumulatora (V): 1.5 V
  • Waga baterii (g): 9 g
  • Całkowita waga baterii w produkcie (g): 18 g
  • Wat/godzinę (w/h): 1.95 w/h
  • Bateria dostarczona w opakowaniu?: Tak
  • ″Bateria″ lub ″ogniwo″: Bateria
  • Liczba komórek: 2