Drejningsmoment-testeren Torque QuickCheck-sæt 4 dele inkl. adapterbitr, batterier og boks 2.8 Nm

Art.-nr.: 42086
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Nominel spænding 1,5 V
Antal medfølgende batterier 2 stk.
Batteritype alkali-mangan (AlMn)
Vægt pr. batteri 9 g
International konstruktionsstørrelse AAA (LR3)
Producentbetegnelse Torque QuickCheck Set
Emballage Etui
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Energiforsyning batteridrevet
Målenøjagtighed, moment 2 %
betjening manuelt
produkttype momenttestapparat
Med display ja
Skærmtype LED

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 42086
EAN/GTIN 4010995420864
Producentnummer 42086
L-nummer L60210 1
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Øger effektiviteten: Hurtig og enkel kontrol af dit momentværktøj takket være mobil, kompakt form.
  • Øger sikkerheden: Regelmæssig kontrol af momentværktøjet garanterer sikkert og præcist arbejde med den rigtige tilspændingsværdi.
  • Sparer tid: LED-lyskurvssymbolik viser kontrolresultatet hurtigt, enkelt og forståeligt.
  • Anvendelse: Egner sig kun til alle Wiha momentskruetrækkere, som kan indstilles til kontrolværdien 2,8 Nm.
  • Kontroller din momentskruetrækker med en Wiha QuickCheck.
    Med et korrekt drejningsmoment undgår du materielle skader og arbejder mere præcist, hvilket optimerer sikkerheden.
    Hurtig og nem kontrol af dit momentværktøj takket være det mobile QuickCheck-værktøj.
    Kontrolresultatet er hurtigt og let forståeligt takket være lysdioderne.
    Tre sekunders blinkende lys:
    Grøn = Ok!
    Rød = momentværktøjet virker ikke korrekt.
    Momentskruetrækkeren justeres ikke under kalibreringskontrollen.
    Leveres i en kompakt og robust kasse, incl. test-stifter til både 1000V og ikke-isolerede Wiha moment skruetrækkere, samt batterier.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Ja
  • ESD-artikel: Nej
  • Momentværdi fast (Nm): 2.8
  • Tolerance (%): 2
  • med batteri / genopladeligt batteri: Ja
  • Batteritype (IEC-betegnelse): 2x AAA-batterier
  • Batterispænding (V): 1.5
  • Batterivægt (g): 9
  • Batteriets samlede vægt i produktet (g): 18
  • Watt/time (w/h): 1.95
  • Leveres batteriet i emballagen?: Ja
  • ″batteri″ eller ″celle: Batteri
  • Antal celler: 2