{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Tension nominale | 1,5 V | |
| Nombre de piles incluses | 2 pc. | |
| Type de pile | alcali-manganèse (AlMn) | |
| Poids par pile | 9 g | |
| Format international | AAA (LR3) | |
| Référence fabricant | Torque QuickCheck Set | |
| Emballage | Etui | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur piles | |
| Précision de mesure du couple | 2 % | |
| Utilisation | manuel | |
| type de produit | appareil de contrôle de couple | |
| Avec écran | oui | |
| Type d’écran | LED |
| Référence article | 42086 | |
| EAN / GTIN | 4010995420864 | |
| Réf. fabricant | 42086 | |
| Article hors catalogue | L60210 1 | |
| Fabricant/personne responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |