navor-Testgerät Torque QuickCheck Set 4-delni, vključno z adapterskimi rezili, baterijami in škatlo 2,8 Nm

Št. art.: 42086
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Nazivna napetost 1,5 V
Število vključenih baterij 2 kos
Vrsta baterije alkalij-mangan (AlMn)
Teža baterije 9 g
Mednarodna velikost izvedbe AAA (LR3)
Oznaka proizvajalca Torque QuickCheck Set
Embalaža Primer
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Napajanje baterijsko napajanje
Natančnost merjenja vrtilnega momenta 2 %
Upravljanje ročna
Vrsta izdelka naprave za preverjanje vrtilnega momenta
Z zaslonom da
Vrsta zaslona LED

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 42086
EAN/GTIN 4010995420864
Številka proizvajalca 42086
L-število L60210 1
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Poveča vašo učinkovitost: Hitro in enostavno preverjanje orodja za navor zaradi mobilne, kompaktne oblike
  • Poveča vašo varnost: Redno preverjanje orodja za navor zagotavlja varno in natančno delo s pravilnim navorom
  • Varčuje s časom: Sistem LED semaforja prikazuje rezultate na hiter in razumljiv način
  • Uporaba napačnega navora lahko pri občutljivih nalogah pritrjevanja vijakov povzroči resne posledice
  • Posledica so pogosto poškodbe materialov, veliko popravil in garancijskih zahtevkov
  • Z napravo Torque QuickCheck družbe Wiha lahko hitro in preprosto preizkusite momentne vijačnike iTorque® in Torque Vario® ter pred vsako uporabo preverite natančnost nastavljene vrednosti navora
  • Redno preverjanje orodja zagotavlja zanesljivo in natančno delo
  • Torque QuickCheck navdušuje tudi zaradi uporabniku prijaznega postopka testiranja: Wiha izvijač za navor vstavi v Torque QuickCheck skupaj s priloženimi adapterskimi lopaticami, da preveri, kako natančno je orodje za navor
  • Svetlobna dioda LED nato jasno pokaže rezultat v barvah semaforja
  • Torque QuickCheck je zaradi svoje kompaktne in priročne oblike idealen spremljevalec pri delu

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ja
  • Članki ESD: Ne
  • Fiksna vrednost navora (Nm): 2,8 Nm
  • Toleranca (%): 2 %
  • Z baterijo/baterijski paket: Ja
  • Vrsta baterije (oznaka IEC): 2 x AAA baterije
  • Baterija napetost (v): 1,5 V
  • teža akumulatorja (g): 9 g.
  • Skupna teža akumulatorja v izdelku (g): 18 g.
  • W/uro (m/h): 1,95 m/h
  • Baterija je dobavljena v embalaži?: Ja
  • „Baterija“ ali „celica“: Baterija
  • Število celic: 2