Sada zkušebního přístroje točivého momentu QuickCheck 4díl.,vč. adaptérových dříků,baterií a boxu 2.8 Nm

Artiklové číslo: 42086
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Jmenovité napětí 1,5 V
Počet obsažených baterií 2 ks
Typ baterie Alkalická (AlMn)
Hmotnost jedné baterie 9 g
Mezinárodní konstrukční velikost AAA (LR3)
Označení výrobce Torque QuickCheck Set
Obal Pouzdro
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Přesnost měření utahovacího momentu 2 %
Obsluha ruční
Druh produktu Zkoušečka krouticího momentu
S displejem ano
Typ zobrazení LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 42086
EAN / GTIN 4010995420864
Číslo výrobce 42086
L-číslo L60210 1
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Zvýší vaši efektivnost: Rychlá a snadná kontrola nástroje s utahovacím momentem díky mobilnímu, kompaktnímu tvaru
  • Zvyšuje vaši bezpečnost: Pravidelná kontrola nástroje s utahovacím momentem zaručí bezpečnou a přesnou práci se správnou hodnotou utahovacího momentu
  • Šetří čas: LED symboly semaforu rychle, jednoduše s srozumitelně zobrazí výsledek zkoušky
  • Použití: Vhodné pouze na všechny momentové šroubováky Wiha, ktksé lze nastavit na zkušební hodnotu 2,8 Nm
  • Používání nesprávného utahovacího momentu může mít přímo u citlivého šroubování velmi vážné důsledky
  • Výsledkem jsou často poškození matksiálu, vysoké náklady na následnou opravu a uplatňování záruky
  • S Torque QuickCheck od Wiha můžete momentové šroubováky iTorque® a Torque Vario®-S před každým použitím rychle a snadno zkontrolovat z hlediska přesnosti nastaveného utahovacího momentu
  • Pravidelná kontrola nástroje tak zaručuje spolehlivou a přesnou práci
  • Torque QuickCheck navíc přesvědčí uživatelsky komfortní obsluhou: Pro kontrolu přesnosti utahovacího momentu se momentový šroubovák Wiha zavede společně s přiloženými čepelemi adaptéru do Torque QuickCheck
  • Výsledek zkoušky lze následně jasně a zřetelně odečítat na LED kontrolce
  • Díky kompaktnímu a praktickému tvaru je Torque QuickCheck ideálním pomocníkem pro mobilní použití

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ano
  • ESD článek: Ne
  • Hodnota točivého momentu fixní (Nm): 2.8 Nm
  • Tolerance (%): 2 %
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ano
  • Typ baterie (označení IEC): 2x baterie AAA
  • Napětí baterie (V): 1.5 V
  • Hmotnost baterie (g): 9 g
  • Celková hmotnost baterie ve výrobku (g): 18 g
  • Watt/hod (w/h): 1.95 w/h
  • Baterie dodávaná v balení?: Ano
  • ″Baterie″ nebo ″článek: Baterie
  • Počet buněk: 2