Młotek dla elektryków z końcówką młotka 300 g 283 mm

Nr art.: 42071
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Powierzchnia bicia wersja gładka
Masa bez trzonka 300 g
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Materiał bijaka stal
Kształt obucha wersja płaska
Wymiary obucha kształt prostokątny
Wysokość główki H 23,9 mm
Długość całkowita 283 mm
Zespół masa bez trzonka wymiar metryczny
Osłona trzonka tak
Typ nylon
Kolor Szare; Czerwony
Długość, uchwyt 283 mm
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Powierzchnia wersja powlekana
Rodzaj produktu młotek ślusarski
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 42071
EAN / GTIN 4010995420710
Numer producenta 42071
Numer L L60070 3721
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 380 x 140 x 30 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Służy do łatwego usuwania uchwytów kablowych i gwoździ oraz układania kabli i wbijania kołków. Nadaje się idealnie do stosowania w warunkach ograniczonej przestrzeni.
  • Idealny do ciasnych miejsc dzięki powierzchni roboczej w kształcie litery u
  • Zrównoważone wyważenie
  • Z płaskimi pazurami do usuwania obejm kablowych w ciasnych miejscach pracy
  • Beschädigungsfreies Platzieren von Dübel
  • Szczególnie w ciasnych miejscach i narożnikach zastosowanie tradycyjnych młotków ślusarskich jest niezwykle trudne i nierzadko pozostawia nieestetyczne ślady na sąsiadujących powierzchniach. Inaczej jest z młotkiem dla elektryków firmy Wiha: dzięki swojej U-kształtnej powierzchni bijaka zapewnia on optymalny dostęp do ciasnych miejsc. Ponadto młotek ten łączy w sobie ergonomię, idealne wyważenie, jak również umożliwia usuwanie elementów mocujących, m.in. uchwytów kablowych. Dzięki optymalnemu wyważeniu zapewnia on doskonały balans podczas uderzania, a tym samym nie męczy rąk podczas pracy. Za pomocą płaskich, prostych pazurów usytuowanych na bijaku można usuwać uchwyty kablowe również w trudno dostępnych miejscach, jak również szybko i łatwo wyciągać gwoździe ze ścian. Ponadto płaska powierzchnia trzonka młotka umożliwia układanie kabli i wbijanie kołków bez ryzyka uszkodzenia ściany. Dzięki poręcznemu i ergonomicznemu trzonkowi młotek dla elektryków doskonale leży w dłoni, zapewniając podczas uderzania pewny chwyt.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Tak
  • Narzędzia dla elektryków: Tak
  • Artykuł ESD: Nie
  • Długość całkowita (мм): 283 mm
  • Wysokość końcówki młotka (mm): 23.9 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie