Marteau d'électricien avec tête de marteau 300 g 283 mm

Réf.: 42071
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Surface de frappe aspect lisse
Poids sans manche 300 g
Zone de protection ESD (EPA) non
Matériau tête acier
Forme de la face forme plate
Dimensions de la face aspect anguleux
Hauteur tête H 23,9 mm
Longueur totale 283 mm
Unité poids sans manche système métrique
Protection du manche oui
Type nylon
Couleur gris; Rouge
Longueur, poignée 283 mm
Matériau, poignée plastique
Surface avec revêtement
Type de produit marteau rivoir
Sommaire pièce unique
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 42071
EAN / GTIN 4010995420710
Réf. fabricant 42071
Article hors catalogue L60070 3721
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Facilite votre travail: Les griffes plates permettent d'enlever facilement les clous.
  • Augmente votre efficacité: Équilibre parfait grâce à une répartition optimale du poids, pour une manipulation efficace.
  • Améliore l'accessibilité: Convient parfaitement pour l'utilisation dans un environnement de travail étroit grâce à la forme de la tête plate d'un côté et ronde de l'autre.
  • Augmente la qualité de votre travail: L'extrémité plate du manche de marteau permet un placement sans détérioration des câbles et des chevilles.
  • Application: Pour enlever simplement des attaches à clous et des clous, pour la pose de câbles et de chevilles. Idéal pour l'utilisation dans un environnement de travail étroit.
  • Parfait pour les espaces restreints grâce à la surface de frappe en forme de U
  • Répartition équilibrée du poids
  • Pinces plates pour enlever les attaches à clous dans un espace de travail restreint
  • Beschädigungsfreies Platzieren von Dübel
  • Notamment dans les passages étroits et dans les coins, l'accès est difficile avec les marteaux de mécanicien conventionnels et ceux-ci laissent souvent de vilaines traces sur les surfaces environnantes. Il n'en va pas ainsi avec le marteau d'électricien de Wiha : Avec sa surface de frappe en forme de U, il offre une accessibilité optimale aux espaces confinés. En outre, le marteau combine une manipulation ergonomique, une répartition équilibrée du poids ainsi que la possibilité d'enlever des éléments de fixation tels que des attaches à clous. Avec une répartition du poids calibrée de manière optimale, il promet un équilibre parfait pour la frappe et un travail sans fatigue. Les griffes droites et plates à la tête de marteau permettent d'enlever les attaches à clous également aux endroits difficilement accessibles et de tirer rapidement et simplement les clous du mur. Par ailleurs, l'extrémité plate du manche de marteau permet de placer des câbles et chevilles sans détériorer la paroi. Grâce au manche ergonomique offrant une bonne prise, le marteau d'électricien tombe parfaitement dans la main et permet un maintien sûr lors de la frappe.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Oui
  • Libre-service - Emballage: Oui
  • Article ESD: Non
  • Longueur totale (mm): 283 mm
  • Hauteur de tête de marteau (mm): 23.9 mm
  • avec pile / accumulateur: Non