Električno kladivo z 300 g glavo kladiva 283 mm

Št. art.: 42071
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Barva sive; rdeča
Material, glava jeklo
Oblika pete ploščato
Mere pete oglato
Višina glave 23,9 mm
Skupna dolžina 283 mm
Udarna površina gladko
Enota teže brez ročaja metrično
Masa brez ročaja 300 g
Zaščita za ročaj da
Vrsta najlon
Dolžina, ročaj 283 mm
Material, ročaj umetne mase
Površina prevlečeno
Vrsta izdelka ključavničarsko kladivo
Vsebina posamezni del
Držalo/ročaj ročaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 42071
EAN/GTIN 4010995420710
Številka proizvajalca 42071
L-število L60070 3721
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Poenostavlja vaše delo: Ploščati kremplji omogočajo enostavno odstranjevanje žebljev in sponk za nohte
  • Poveča vašo učinkovitost: Zaradi optimalne porazdelitve teže je zagotovljeno popolno ravnotežje za učinkovito rokovanje
  • Izboljšan dostop: Zaradi kombinacije kvadratne in okrogle oblike glave je popolnoma primeren za uporabo v omejenih delovnih okoljih
  • Poveča kakovost vašega dela: Ravna površina na ročaju kladiva zagotavlja, da se kabli in čepi namestijo na svoje mesto, ne da bi se pri tem poškodovali
  • Z običajnim monterskim kladivom je težko dostopati do zaprtih prostorov in vogalov, na okoliških površinah pa prepogosto ostanejo grde sledi
  • Z Wihinim električarskim kladivom temu ni tako
  • S svojo udarno površino v obliki črke U omogoča optimalen dostop do tesnih prostorov
  • To kladivo združuje ergonomsko rokovanje, uravnoteženo porazdelitev teže in možnost odstranjevanja pritrdilnih elementov, kot so sponke za žeblje
  • S svojo optimalno enakomerno porazdelitvijo teže obljublja popolno ravnotežje, kar zagotavlja delo brez udarcev in utrujenosti
  • Ploščati, ravni kremplji na glavi kladiva uporabnikom omogočajo odstranjevanje sponk za žeblje tudi na težko dostopnih mestih ter hitro in enostavno vlečenje žebljev s stene
  • Ravna površina na ročaju kladiva pomeni učinkovito nameščanje kablov in žebljev, ne da bi pri tem poškodovali steno
  • Zaradi ergonomsko oblikovanega nedrsečega ročaja se električarsko kladivo odlično prilega roki, kar zagotavlja varen oprijem pri udarjanju

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ja
  • SB - Embalaža: Ja
  • Članki ESD: Ne
  • delovna dolžina (mm): 283 mm
  • Višina glave kladiva (mm): 23,9 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne