Martillo de electricista con cabeza del martillo de 300 g 283 mm

Número de artículo: 42071
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Superficie de impacto forma lisa
Peso sin mango 300 g
Zona de protección ESD (EPA) no
Material cabeza acero
Forma del plano forma plana
Dimensiones del plano forma angular
Altura de la cabeza H 23,9 mm
Longitud total 283 mm
Unidad de peso sin mango sistema métrico
Protección mango sí
Tipo nailon
Color gris; rojo
Longitud, mango 283 mm
Material, mango plástico
Superficie con recubrimiento
Tipo de producto martillo de cerrajero
Contenido pieza única
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 42071
EAN / GTIN 4010995420710
Número del fabricante 42071
Número L L60070 3721
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Simplifica su trabajo: Las orejas planas del martillo permiten la retirada sencilla de clavos y de abrazaderas de clavos.
  • Aumenta su eficiencia: Equilibrio prefecto gracias a la distribución óptima del peso para permitir una manipulación efectiva.
  • Mejora la accesibilidad: Especialmente indicado para la utilización en entornos de trabajo estrechos gracias a la combinación de la forma angulosa y redonda de la cabeza.
  • Aumenta su calidad de trabajo: La base plana del mango del martillo permite la colocación de cables y espigas sin ocasionar daños.
  • Aplicación: Para quitar fácilmente clavos y abrazaderas de clavos, para la colocación de cables y espigas. Ideal para la utilización en entornos de trabajo estrechos.
  • Perfecto para lugares estrechos gracias a la superficie de golpeo en forma de U
  • Distribución equilibrada del peso
  • Con garras planas para extraer abrazaderas de clavos en lugares con poco espacio
  • Beschädigungsfreies Platzieren von Dübel
  • Los martillos de cerrajero convencionales apenas permiten el acceso a los lugares estrechos y las esquinas y a menudo dejan marcas feas en las superficies circundantes. Esto no ocurre con el martillo de electricista de Wiha: Con su superficie de impacto en forma de U ofrece una accesibilidad óptima a los espacios estrechos. Además, el martillo combina un manejo ergonómico, una distribución del peso equilibrada y posibilidad de quitar elementos de fijación, como las abrazaderas de clavos. Gracias a la distribución del peso equilibrada de forma óptima, garantiza un balance perfecto para golpear y para realizar un trabajo sin fatigas. Con la ayuda de las orejas planas en la cabeza del martillo, se pueden quitar las abrazaderas de clavos incluso en lugares de difícil acceso y los clavos se pueden sacar de forma sencilla y rápida de la pared. Además, la base plana del mango del martillo permite colocar cables y espigas sin dañar la pared. Gracias al mango con un diseño manejable y ergonómico, el martillo de electricista se ajusta perfectamente en la mano y permite una sujeción segura al golpear.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: Si
  • Autoservicio - Embalaje: Si
  • Artículo ESD: No
  • Longitud Total (mm): 283 mm
  • Altura de la cabeza del martillo (mm): 23.9 mm
  • con batería / batería recargable: No