{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Plocha nárazu | hladké | |
| Hmotnost bez násady | 300 g | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Materiál hlava | ocel | |
| Tvar dráhy | plochý | |
| Rozměry dráhy | hranatý | |
| Výška hlavy H | 23,9 mm | |
| Celková délka | 283 mm | |
| Jednotná hmotnost bez násady | metrické | |
| Ochrana násady | ano | |
| Druh | nylon | |
| Barva | Šedá; červená | |
| Délka, rukojeť | 283 mm | |
| Materiál, rukojeť | plast | |
| Povrch | s povlakem | |
| Druh produktu | zámečnické kladivo | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 42071 | |
| EAN / GTIN | 4010995420710 | |
| Číslo výrobce | 42071 | |
| L-číslo | L60070 3721 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |