Handrail for self-installation

Nr art.: 41960
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Długość poręczy 1 270 mm
Szerokość poręczy 25 mm
Materiał aluminium
Rodzaj produktu Poręcze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41960
EAN / GTIN 4003866419609
Numer producenta 41960
Numer L L90010 352
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

Wykonane z rurki metalowej (Ř 25 mm) do samodzielnego montażu za pomocą zacisku, odpowiednie do prętów prostokątnych o średnicy do 73 mm.

Cecha szcz.:

  • Długość poręczy 1270 mm
  • Nadaje się do drabin przystawnych i półkowych 3 m