Pasamanos para automontaje

Número de artículo: 41960
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Longitud pasamanos 1.270 mm
Anchura pasamanos 25 mm
Material aluminio
Tipo de producto Pasamanos

Identificación y clasificación

Número de artículo 41960
EAN / GTIN 4003866419609
Número del fabricante 41960
Número L L90010 352
Fabricante/responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descripción

Descripción:

De tubo de aluminio (Ø 25 mm) para auto-montaje con abrazaderas. Para largueros rectangulares de hasta 73 mm.

Característica:

  • Apto para escaleras fijas y de estantería 3 m
  • Longitud de la barandilla 1270 mm