Main-courante à monter

Réf.: 41960
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Longueur main courante 1 270 mm
Largeur main courante 25 mm
Matériau aluminium
Type de produit mains courantes

Identification et classification

Référence article 41960
EAN / GTIN 4003866419609
Réf. fabricant 41960
Article hors catalogue L90010 352
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

En tube en alliage léger (Ø 25 mm) à monter soi-même avec étrier de serrage, s'adapte sur montants en tube rectangulaire jusqu'à 73 mm.

Caractéristique(s):

  • Compatible avec les échelles d'appui et de rayonnage 3 m
  • Longueur de la rambarde 1270 mm