Zábradlí pro vlastní montáž

Artiklové číslo: 41960
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Délka madla zábradlí 1 270 mm
Šířka zábradlí 25 mm
Materiál hliník
Druh produktu Madlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 41960
EAN / GTIN 4003866419609
Číslo výrobce 41960
L-číslo L90010 352
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

Vyrobeno z lehké kovové trubky (Ø 25 mm) pro vlastní montáž pomocí svorek, vhodné pro obdélníkové trubkové sloupky do 73 mm.

Charakteristika:

  • Délka zábradlí 1270 mm
  • Vhodné pro jednoduché a policové žebříky 3 m