• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handlauf zum Selbstanbau

Artikel-Nr.: 41960
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Länge Handlauf 1.270 mm
Breite Handlauf 25 mm
Material Aluminium
Produktart Handlauf

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 41960
EAN / GTIN 4003866419609
Herstellernummer 41960
L-Nummer L90010 352
Hersteller/verantwortliche Person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Beschreibung

Beschreibung:

aus Leichtmetall-Rohr (Ø 25 mm) zum Selbstanbau mit Klemmbügel, passend für Rechteckrohrholme bis 73 mm.

Merkmal:

  • Handlauflänge 1270 mm
  • Passend für Anlege- und Regalleitern 3 m