Ins. pocket w div, approx. 750x550x380mm

Nr art.: 41830
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Właściwości Wodoodporność
Opakowanie torba
Kolor Szare; Czarny
Szerokość 550 mm
Głębokość 380 mm
Wysokość 750 mm
Liczba 6 szt.
Rodzaj produktu Magazynki drobnych części
Umieszczenie Półki (puste)
Materiał obudowy Polietylen (PE)
Szerokość łącznie 550 mm
Głębokość całkowita 380 mm
Wysokość całkowita 750 mm
Masa 3,4 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41830
EAN / GTIN 4003866418305
Numer producenta 41830
Numer L L90010 1487
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Wytrzymała, wodoodporna kieszeń wewnętrzna wykonana z poliestru.
  • Całkowicie zamykany na obwodowy zamek błyskawiczny.
  • Łatwy załadunek i rozładunek dzięki bocznym wzmocnieniom.
  • Zdejmowany, wyposażony w solidne uchwyty do przenoszenia.
  • Wyposażone w przekładki poprzeczne, które można dowolnie układać za pomocą rzepów.
  • Pasuje do serii K424 XC, K470 i Eurobox.

Cecha szcz.:

  • Wymiary 750 mm × 550 mm × 380 mm
  • Liczba przegród poprzecznych 6
  • Szerokość 550 mm
  • Waga 3,4 kg
  • Długość 750 mm
  • Pasuje do 40565, 40705