{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Lastnost | vodoodbojno | |
| Embalaža | torbica | |
| Barva | sive; črna | |
| Širina | 550 mm | |
| Globina | 380 mm | |
| Višina | 750 mm | |
| Število | 6 kos | |
| Vrsta izdelka | magazin za male dele | |
| Umestitev | predali (prazni) | |
| Material ohišja | Polietilen (PE) | |
| Skupna širina | 550 mm | |
| Celotna globina | 380 mm | |
| Celotna višina | 750 mm | |
| Masa | 3,4 kg |
| Številka izdelka | 41830 | |
| EAN/GTIN | 4003866418305 | |
| Številka proizvajalca | 41830 | |
| L-število | L90010 1487 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |